曜日別特売

ぐるっとふちどり バイアステープ

ぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテンぐるっとふちどり バイアステープ - キャプテン

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
大きな作品のふちどりに。

幅(mm)18長さ(m)8.5タイプふちどり混率(%)ポリエステル65/綿35内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03743025CP33501
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743034CP33502
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743050CP33508
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743059CP33509
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743068CP33510
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743077CP33511
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743086CP33521
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743095CP33523
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743104CP33527
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743120CP33531
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743129CP33535
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743138CP33536
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743147CP33540
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743156CP33541
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743165CP33548
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743174CP33577
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743190CP33583
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743199CP33591
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743208CP331010
1,050
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする