曜日別特売

木綿プリント バイアステープ

木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン木綿プリント バイアステープ - キャプテン
(1件のレビュー)

ナチュラル系の作品作りにぴったりな小花柄。
POPな水玉&ギンガムチェック・タータンチェック柄。
素材は綿100%で、もちろんノンホルマリンのバイアステープです。

幅(mm)20長さ(m)2タイプ両折混率(%)綿100内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03743305CP381
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743314CP383
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743330CP385
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743339CP386
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743348CP387
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743357CP388
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743366CP3825
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743375CP3826
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743384CP3827
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743400CP3853
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743409CP3854
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743418CP3855
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743427CP3856
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743436CP3857
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743445CP3861
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743454CP3862
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743470CP3863
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743479CP3864
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743488CP3871
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743497CP3872
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743506CP3873
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743515CP3874
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743524CP3875
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743540CP3876
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743549CP3877
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743558CP3878
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03743479
2024-09-11
用途: 農作業用麦わら帽子のリボン交換用
農・林・水産業

二つ折りになっているので、開いてアイロン掛けて、麦わら帽子の黒リボンと交換しています。
近所にあった手芸大型店が撤退、他社のネットショップは送料が掛るので、こちらで購入しました。こんな物まで取り扱っているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする