キャプテン
ふちどり接着12 バイアステープ
裏・表アイロンをかけるだけで簡単接着。
幅(mm)
12
長さ(m)
2.5
タイプ
アイロン接着
混率(%)
ポリエステル65/綿35
内容量
1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03743707
CP40
308
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743716
CP40
310
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743725
CP40
324
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743734
CP40
330
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743750
CP40
390
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください