曜日別特売

ワイド18 バイアステープ

ワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテンワイド18 バイアステープ - キャプテン

衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
キルティングなど少し厚めの生地に。

幅(mm)18長さ(m)2.5タイプ両折混率(%)ポリエステル65/綿35内容量1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
全42種類を絞り込む
色番
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03743759CP5301
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743768CP5302
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743777CP5305
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743786CP5307
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743795CP5308
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743804CP5309
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743820CP5310
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743829CP5311
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743838CP5312
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743847CP5319
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743856CP5320
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743865CP5321
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743874CP5322
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743890CP5323
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743899CP5324
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743908CP5327
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743917CP5328
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743926CP5330
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743935CP5332
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743944CP5335
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743960CP5336
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743969CP5337
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743978CP5340
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743987CP5341
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743996CP5342
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744005CP5345
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744014CP5346
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744030CP5347
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744039CP5348
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744048CP5349
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744057CP5350
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744066CP5361
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744075CP5363
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744084CP5367
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744100CP5368
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744109CP5370
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744118CP5371
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744127CP5372
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744136CP5376
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744145CP5385
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744154CP5398
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744170CP5399
250
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする