キャプテン
レースバイアス
すそにレースがついたかわいらしいバイアステープです。
タックが入っているので縫い付けが簡単にでき、手軽にキュートなアレンジが完成します。
幅(mm)
18
長さ(m)
2
色番
222
タイプ
ふちどり
混率(%)
テープ:綿100、レース:ナイロン100
テープ幅(mm)
約6
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744179
CP51
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください