キャプテン
ふちどりニット15 バイアステープ
快適な肌ざわりでスポーツウェアなどの裾上げ、おくるみ、お昼寝マット、よだれかけなどのベビー・子供用品に最適です。
ニット、ジャージなどのストレッチ素材、パイル、ネルなどのソフト素材にぴったり。
幅(mm)
15
長さ(m)
2.5
タイプ
ふちどり
混率(%)
コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工
内容量
1袋
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744224
CP70
1
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744240
CP70
2
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744249
CP70
3
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744258
CP70
5
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744267
CP70
7
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744276
CP70
9
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744285
CP70
12
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744294
CP70
14
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744310
CP70
15
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744319
CP70
16
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744328
CP70
17
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744337
CP70
18
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください