キャプテン
ニットテープ
快適な肌ざわりでスポーツウェアなどの裾上げ、おくるみ、お昼寝マット、よだれかけなどのベビー・子供用品に最適です。
ニット、ジャージなどのストレッチ素材、パイル、ネルなどのソフト素材にぴったり。
幅(mm)
11
長さ(m)
2.5
色番
5
タイプ
ふちどり
混率(%)
コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744346
CP74
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください