キャプテン
ふちどり厚地 バイアステープ
生地には綾織の高級コットンツイルを使用。
綾テープに比べ、カーブが縫いやすく美しい仕上がりになります。
幅(mm)
12
長さ(m)
2.75
タイプ
ふちどり
混率(%)
綿100
内容量
1袋
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
全14種類を絞り込む
色番
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744520
CP91
1
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744529
CP91
2
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744538
CP91
3
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744547
CP91
4
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744556
CP91
5
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744565
CP91
6
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744574
CP91
7
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744590
CP91
8
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744599
CP91
9
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744608
CP91
10
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744617
CP91
11
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744626
CP91
12
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744635
CP91
13
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03744644
CP91
14
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください