LUKAS
EKR N V4 軸付砥石
ミディアムタイプ。
非常に高い研磨力で長寿命。
用途
一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。
対応材質
鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼
砥粒
ピンク酸化アルミニウム
結合剤
ビトリファイド
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
粒度
形状
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03741266
A200000306302
3
3
100
円筒型
6
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741275
A200000408302
3
4
80
円筒型
8
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741284
A200000510302
3
5
80
円筒型
10
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741300
A200000610302
3
6
60
円筒型
10
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741309
A200000816302
3
8
60
円筒型
16
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741318
A200001020602
6
10
60
円筒型
20
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741327
A200001632602
6
16
46
円筒型
32
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741336
A200002032602
6
20
36
円筒型
32
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741345
A200004020602
6
40
30
円筒型
20
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741354
A200200510302
3
5
80
トンガリ型
10
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741370
A201101010302
3
10
60
ボール型
10
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741379
A201103232602
6
32
30
ボール型
32
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741388
A201501640602
6
16
46
傘型
40
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741397
A201502570602
6
25
36
傘型
70
¥
1,060
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください