LUKAS
SIC-ALU80V27W 軸付砥石
超ハードタイプ。
工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。
特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。
ワックス含浸処理。
用途
バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。
形状
円筒型
砥粒
グリーンシリコンカーバイド
結合剤
ビトリファイド
対応材質
アルミニウム・マグネシウム・銅合金
粒度
80
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03741406
A200000810318A
8
10
3
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741415
A200001010318A
10
10
3
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741424
A200001332618A
13
32
6
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741440
A200002040618A
20
40
6
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741449
A200004020618A
40
20
6
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください