LUKAS
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト
ミディアム・ソフトタイプ。
鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途
粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
砥粒
酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤
レジンボンド
対応材質
合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
軸径(Φmm)
6
粒度
24
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03741458
A200001632627W
円筒型
16
32
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741467
A200002040627W
円筒型
20
40
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741476
A200002532627W
円筒型
25
32
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741485
A200003232627W
円筒型
32
32
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741494
A200004020627W
円筒型
40
20
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741510
A201305010627W
平型
50
10
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください