LUKAS
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード
ハードタイプ。
軸径(Φmm)
6
粒度
24
対応材質
合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄
砥粒
酸化アルミニウム
結合剤
レジンボンド
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03741519
A200001632627
円筒型
16
32
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741528
A200002040627
円筒型
20
40
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741537
A200002532627
円筒型
25
32
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741546
A200003232627
円筒型
32
32
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741555
A200004020627
円筒型
40
20
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
03741564
A201305010627
平型
50
10
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください