曜日別特売

HK30NV13 軸付砥石 #30

HK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30 - LUKAS

ミディアムタイプ。

用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼粒度30砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741580A200001632633616円筒型32
460
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
03741589A200002040633620円筒型40
570
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
03741598A200004020633640円筒型20
690
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
03741607A201305010633650平型10
590
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする