曜日別特売

P2軸付ゴム砥石

P2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKASP2軸付ゴム砥石 - LUKAS

粒度によって色分けされています。
柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。
ソフトゴム砥石。
DIN 69170適合。

形状円筒型内容量1本
注意
※画像は代表画像です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741616A26100061031206103120
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741625A26100061032206103220
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741634A26100061032806103280
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741650A261001010312010103120
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741659A261001010322010103220
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741668A261001010328010103280
840
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
03741677A2610016206080淡灰1620680
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
03741686A261001620612016206120
880
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
03741695A261001620622016206220
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
03741704A261001620628016206280
1,510
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする