曜日別特売

LED誘導灯C級両面直付長時間

LED誘導灯C級両面直付長時間 - Panasonic(パナソニック)
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED内容量1台
注意
※表示板は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03744730FA10326CLE1
102,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする