ストア・エキスプレス
クロームメッキ ハンガーラック アール脚タイプ
クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観の丸パイプと角パイプのハンガーラックです。
材質
スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25
色
クロームメッキ
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746166
2114-309
90(バー内寸72)×40×116~176
5
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746175
2114-312
125(バー内寸102)×40×116~176
5.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848