曜日別特売

アンティークゴールド 2WAYハンガー アール脚タイプ

アンティークゴールド 2WAYハンガー アール脚タイプ - ストア・エキスプレス

調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!

材質スチール/アンティークゴールドメッキ耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×105~175質量(kg)4.5ボルト径3/8W(アジャスター付)寸法(mm)ハンガーパイプ・外パイプ:直径25.4長さ(cm)29(直角ハンガー部)、31(傾斜ハンガー部)傾斜角度(°)30寸法(幅W×奥行D)(cm)40×40(ベース)アンティークゴールド内容量1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037462972114-30459
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする