ストア・エキスプレス
アンティークゴールド T字ハンガー アール脚タイプ
調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!
材質
スチール/アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
3
色
アンティークゴールド
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
60(ハンガー部)
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×57×108~168
寸法(幅W×奥行D)(cm)
57×57(ベース部)
内容量
1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746315
2114-30453
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926