曜日別特売

ラウンドハンガー

ラウンドハンガー - ストア・エキスプレスラウンドハンガー - ストア・エキスプレスラウンドハンガー - ストア・エキスプレスラウンドハンガー - ストア・エキスプレスラウンドハンガー - ストア・エキスプレスラウンドハンガー - ストア・エキスプレス

直径75cm5本脚の大型ラウンドハンガー!
売場のボリューム陳列に最適です。
天板にネジ穴があるので、61-102-3のオプションがご利用いただけます。
10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。

耐荷重(kg)40キャスター樹脂製単輪直径6.5cm(ストッパー付き×2個・無し×3個)材質スチール/粉体塗装寸法(mm)ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:38.1質量(kg)9.2直径(Φcm)ベース:75、天板:27ボルト径3/8W直径×高さ(cm)75×114~164内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037463242019-38140ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:38.175×114~164ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037463402019-38640ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:38.175×114~164ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする