曜日別特売

ウッドラック ナチュラル

ウッドラック ナチュラル - ストア・エキスプレスウッドラック ナチュラル - ストア・エキスプレスウッドラック ナチュラル - ストア・エキスプレス

ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×1個棚は15cm間隔で取り付けできます。

材質天然木:パイン材クリア塗装質量(kg)9.2~11.7耐荷重(kg)50/全体、15/段ボルト径M8(アジャスター付)棚板厚さ(mm)16寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)内容量1台
注意
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※キャスターは取り付けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037466205510-510390×42×1204段
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037466295510-510490×42×1505段
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥776~/税込¥854~
北海道地方数量1につき¥1,269~/税込¥1,396~
沖縄地方数量1につき¥1,974~/税込¥2,171~
離島数量1につき¥1,974~/税込¥2,171~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする