ストア・エキスプレス
木目調フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)
温かみのある木目調で馴染みやすいデザイン。
フロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。
完全防水ではないので屋外でご使用の際は、ポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
材質
本体:アルミ製 木目調転写 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
内容量
1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746647
6758-1690
56×45.2×94.5
3.5
49.6×70.9(画面)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03746656
6758-1691
63.9×50×105.5
4.3
57.5×82.2(画面)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650