曜日別特売

L字脚ミラー(鏡厚5mm)

L字脚ミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスL字脚ミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレス

シンプルなデザインのL字脚ミラー。

材質枠・脚:スチール製 粉体塗装 裏面:白メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160質量(kg)8キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径M8傾斜角度(°)10寸法(幅W×高さH)(cm)30×122(鏡面)内容量1台
注意
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。
※太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037466905899-380
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする