超硬スーパーミニスロットロング

超硬スーパーミニスロットロング - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03754810CSMTL-A+5x0.550.5803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754819CSMTL-A+5x0.650.6803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754828CSMTL-A+5x0.850.8803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754837CSMTL-A+5x151803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754846CSMTL-A+5x1.251.2803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754855CSMTL-A+5x1.551.5803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754864CSMTL-A+5x252803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754880CSMTL-A+5x2.552.5803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754889CSMTL-A+6x0.560.5803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754898CSMTL-A+6x0.660.6803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754907CSMTL-A+6x0.860.8803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754916CSMTL-A+6x161803
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754925CSMTL-A+6x1.261.2803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754934CSMTL-A+6x1.561.5803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754950CSMTL-A+6x262803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754959CSMTL-A+6x2.562.5803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754968CSMTL-A+6x363803
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754977CSMTL-A+8x0.580.5804
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754986CSMTL-A+8x0.680.6804
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754995CSMTL-A+8x0.880.8804
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755004CSMTL-A+8x181804
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755020CSMTL-A+8x1.281.2804
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755029CSMTL-A+8x1.581.5804
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755038CSMTL-A+8x282804
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755047CSMTL-A+8x2.582.5804
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755056CSMTL-A+8x383804
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755065CSMTL-A+10x0.5100.51006
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755074CSMTL-A+10x0.6100.61006
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755090CSMTL-A+10x0.8100.81006
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755099CSMTL-A+10x11011006
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755108CSMTL-A+10x1.2101.21006
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755117CSMTL-A+10x1.5101.51006
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755126CSMTL-A+10x21021006
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755135CSMTL-A+10x2.5102.51006
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755144CSMTL-A+10x31031006
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755160CSMTL-A+12x0.5120.51006
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755169CSMTL-A+12x0.6120.61006
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755178CSMTL-A+12x0.8120.81006
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755187CSMTL-A+12x11211006
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755196CSMTL-A+12x1.2121.21006
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755205CSMTL-A+12x1.5121.51006
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755214CSMTL-A+12x21221006
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755230CSMTL-A+12x2.5122.51006
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755239CSMTL-A+12x31231006
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする