曜日別特売

超硬ミニWR面取カッターロング

超硬ミニWR面取カッターロング - EIKO(栄工舎)
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759204CSWRCL-A+R0.26.860.2
50,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759220CSWRCL-A+R0.3760.3
50,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759229CSWRCL-A+R0.47.260.4
50,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759238CSWRCL-A+R0.57.460.5
50,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759247CSWRCL-A+R0.67.660.6
50,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759256CSWRCL-A+R0.77.860.7
50,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759265CSWRCL-A+R0.8860.8
50,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759274CSWRCL-A+R0.98.260.9
50,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759290CSWRCL-A+R110.481
63,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759299CSWRCL-A+R1.210.881.2
64,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759308CSWRCL-A+R1.511.481.5
64,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759317CSWRCL-A+R214.4102
72,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03759326CSWRCL-A+R2.515.4102.5
73,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする