防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器

防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 - 塚本無線防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 - 塚本無線防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 - 塚本無線防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 - 塚本無線

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き

入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)画素数35万画像(有効表示)入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)音声なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32電源DC12V 約394mA質量(g)約394保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759807WTW-PQ402B
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
全国10¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方10¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方10¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする