曜日別特売

防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク

防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク - 塚本無線防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク - 塚本無線

ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
小型ボックスタイプの集音マイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
マイクを2個搭載しています。
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です

マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)質量(g)約30保証期間1年付属品電源アダプター仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759850WTW-C8NC
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
全国10¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方10¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方10¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする