曜日別特売

防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)

防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) - 塚本無線

4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属

規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG内容量1台
注意
※800万画素カメラ 最大8台まで接続可能
※800万画素カメラ8台接続時、それ以上のカメラ接続はできません。
※800万画素カメラ2台接続時、400万画素までのカメラ12台接続可能です。
※400万画素までのカメラ接続時、8台まで接続できます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
本体質量(kg)
チャンネル数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760069WTW-DEAP7016E-2TBAC100~240V、50 / 60Hz約6(※HDD含まず)16ch対応445×418×88※突起物含む【入出力】8入力・2出力
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760078WTW-DEAP7016E-4TBAC100~240V、50 / 60Hz約6(※HDD含まず)16ch対応445×418×88※突起物含む【入出力】8入力・2出力
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760087WTW-DEAP7016E-8TBAC100~240V、50 / 60Hz約6(※HDD含まず)16ch対応445×418×88※突起物含む【入出力】8入力・2出力
オープン
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760096WTW-DEAP7016E-16TBAC100~240V、50 / 60Hz約6(※HDD含まず)16ch対応445×418×88※突起物含む【入出力】8入力・2出力
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760026WTW-DEAP708E-2TBDC12V / 約36W約1.86(※HDD含まず)8ch380×269×45※突起物含む【入出力】4入力・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
03760035WTW-DEAP708E-4TBDC12V / 約36W約1.86(※HDD含まず)8ch対応380×269×45※突起物含む【入出力】4入力・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
03760044WTW-DEAP708E-8TBDC12V / 約36W約1.86(※HDD含まず)8ch対応380×269×45※突起物含む【入出力】4入力・1出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03760026WTW-DEAP708E-2TB66230529WTW-DEAP708E2-2TBWTW-DEAP708E-2TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230529WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03760035WTW-DEAP708E-4TB66230538WTW-DEAP708E2-4TBWTW-DEAP708E-4TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230538WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線1台
269,800
税込296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03760044WTW-DEAP708E-8TB66230547WTW-DEAP708E2-8TBWTW-DEAP708E-8TB WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 66230547WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線1台
289,800
税込318,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする