新日軽(LIXIL)
錠取付ねじ一式
色
シルバー
適合
パレステ、パレステ(浴室ドア)
仕様
M4×10バインドねじ(グレー系):1本、M4×12皿ねじ:2本、M4×20皿ねじ:2本
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03763797
H8DL166P3
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください