TOSTEM(LIXIL)
NTクレセントS(小)
色
ブロンズ系
勝手
L(左)
セット内容
本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用
適合
シンフォニー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765660
AAAZC20L
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください