NTクレセントS(中)

NTクレセントS(中) - TOSTEM(LIXIL)NTクレセントS(中) - TOSTEM(LIXIL)
ブロンズ系セット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用適合アトモスⅡ、サーマルⅡ、シンフォニー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03765678AAAZC21LL(左)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03765687AAAZC21RR(右)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする