TOSTEM(LIXIL)
クレセント受け FNMS015
色
シルバー
適合
太陽、太陽外付(旧)
セット内容
クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
仕様
小窓、高窓、肘掛窓12-45
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769345
FNMS015
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください