クレセント受け AZWS70

クレセント受け AZWS70 - TOSTEM(LIXIL)
シルバーセット内容クレセント受け、トラス小ねじ4×20:1本、バインドねじ4×6:1本適合旧太陽、太陽外付(旧)材質亜鉛ダイカスト仕様DC-470L/R用の受け、ナカニシ・現物表示:クレセント(XKT-10L/R)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03769354AZWS707
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする