TOSTEM(LIXIL)
クレセント受け AZWB706
色
いぶし銀
セット内容
クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
適合
ロイヤルサッシ
材質
ステンレス
仕様
ロイヤルサッシ全機種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769370
AZWB706
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください