本製品は43インチの大画面でフルHD解像度(1920×1080)に対応した大型液晶モニターとなります。
インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとVGAの端子を1つ搭載しています。
またUSBポートを装備し、パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
5000:1のコントラスト比の高いVAパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。
200×200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。
また操作に便利なリモコンを付属します。
6W×2のステレオスピーカーを搭載します。【5年保証モデル】
画面サイズ43解像度1920×1080表面処理半光沢アスペクト比16:9コントラスト比5000:1パネル駆動方式VA系色(本体)ブラック輝度(cd/m2)250応答速度8ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°表示色1677万色機能フリッカーフリー、プラグアンドプレイ、イヤホン出力スピーカー6W×2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)596×967×217質量(kg)6.9付属品HDMIケーブル、マニュアル、VESAネジ、リモコン仕様【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60HZ 0.7A規格2K/FHD(Full-HD)入力ポートHDMIx3、VGAx1、USBx2内容量1台