本製品は43インチの大画面でフルHD解像度(1920×1080)に対応した大型液晶モニターとなります。
インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとVGAの端子を1つ搭載しています。
またUSBポートを装備し、パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
5000:1のコントラスト比の高いVAパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。
200×200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。
また操作に便利なリモコンを付属します。
6W×2のステレオスピーカーを搭載します。【5年保証モデル】