曜日別特売

STTOKE 12oz(ラージ)

STTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKESTTOKE 12oz(ラージ) - STTOKE

逆さにしても漏れない、完全止水の蓋でカバンに入れても安心です。
内側のセラミックコートがいつまでも味を美味しくカップ素材からの臭い移りがゼロです。
ステンレス素材の真空断熱構造、保温3時間、保冷6時間で結露もゼロです。

用途もれない完全止水蓋付きのタンブラーに容量(mL)約355質量(g)222寸法(幅W×高さH)(cm)約6×14.4口径(Φcm)約8内容量1個
注意
※サイズは参考値になります、計測方法等によって表記と異なる場合がございます。
※生産タイミングによってタグ等の仕様、カラーが画像と若干異なる場合がございます。
●モニターの発色具合によって実際と色合いが異なる場合がございます。
※保温・保冷時間は使用環境によって異なる場合がございます。
※本体は食洗器可(取り外し可能な底のゴム部分、パッキンは食洗器、高温で洗うと劣化する可能性がございます)。
※電子レンジ使用不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037606046300030532Luxe Black
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
037606296300030535Angel White
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする