ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付

ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 - カシムラワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 - カシムラワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)

出力(W)最大10入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C使用温度範囲(℃)0~45幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72質量(g)175内容量1個
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760726KW-29
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする