朝日産業(捕虫器・包装機器)
デザイン捕虫器 Reflex ダークブラウン
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途
羽虫の捕獲
有効面積(m
2
)
50~80
光源寿命
5000時間
誘虫ランプ
FL30SBL・1灯(30W)
色
ダークブラウン
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×157×814
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)
200(スタンド部)
アズワン品番
64-5226-67
内容量
1個
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03773098
-
¥47,800
¥
45,900
¥50,490
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください