曜日別特売

サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-Iカード

サンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード - サンディスク

創造性が無限に広がるツール
ワークフローの効率を向上
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。
撮影スピード最大140MB/秒
最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
パワフルな連続バーストモード撮影
UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこにいても安心して作業に集中できます。
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。

UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大140読取速度(MB/s)最大200互換性SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能SDスピードクラスCLASS10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773290SDSDXXD-512G-JNJIP512GB
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
03773299SDSDXXD-1T00-JNJIP1TB
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする