3R(スリーアール)
Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト
2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適
コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ
色
ホワイト
USBポート数
2
寸法(mm)
約32×41×27(プラグを含めて58)
質量(g)
約39
定格出力
5V 2.4A(2ポート合計)
対応機種
iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等
保証期間
お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)
内容量
1個
注意
※本製品の定格出力2.4Aを超える接続は、本製品ならびに接続する機器の故障の原因となりますのでご注意ください。
※本体のロゴが写真、動画と異なる場合がございます。仕様の変更はございませんのでご安心ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03774087
3R-AC224WT
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください