曜日別特売

クリップライト

クリップライト - アヴァントクリップライト - アヴァント

強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)300/200/150グレー保護等級IP54明るさ(Lm)300/200/150幅(mm)60奥行(mm)18高さ(mm)45バッテリー容量(mAh)650IP等級54最大点灯時間3/5時間光源LED×9灯充電時間(時間)4トラスコ品番385-4315内容量1個
注意
※LEDは直視しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774139X002YNYARL
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする