ACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器

ACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 - エレコム

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。

対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1.8定格出力電力(W)最大出力時:45PPS最大出力時:45質量(g)約69使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×35×35定格出力電圧5V/9V/15V/20VPPS出力:3.3V-16V/3.3V-21Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25APPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775320ACDC-PD2245BKブラック
7,970
3,898
4,288(税込)
当日出荷
03775329ACDC-PD2245WHホワイト
7,970
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする