曜日別特売

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント - エレコム

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。

対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775356EC-AC14BKブラック
3,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
03775365EC-AC14WHホワイト
3,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
03775399MPA-ACCP30BKブラック
6,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03775408MPA-ACCP30WHホワイト
6,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

合計30W 2ポートAC充電器 EC-AC14WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする