システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ

システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ - オリバー

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。

幅(mm)1500奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)29.2張地ビニールレザー(メリヤス裏地)機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸内容量1台
注意
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(シート)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775986PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Aアイボリーアイボリー
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03775995PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Cグレーグレー
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03776004PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Kベージュベージュ
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03776020PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Jライトピンクライトピンク
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03776029PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Mライトグリーンライトグリーン
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03776038PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36Oライトブルーライトブルー
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする