PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36K システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776004

 

PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36K システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776004
PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36K システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776004
PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36K システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03776004

システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
色(シート)
ベージュ
注文コード
03776004
品番
PD・SK-002・S15・H・AL_CL-36K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。

色(シート)
ベージュ
色(張地)
ベージュ
幅(mm)
1500
質量(kg)
29.2
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
625
張地
ビニールレザー(メリヤス裏地)
機能
抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
座高(mm)
420
注意
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする