曜日別特売

すずめ ニス刷毛 筋違

すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。
含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。

用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業毛色白毛形状筋違主な用途ニス、水性内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784429101751 00303010
425
379
417(税込)
当日出荷
03784438101751 00404015
450
399
439(税込)
当日出荷
03784447101751 00505020
550
499
549(税込)
当日出荷
03784456101751 00606025
600
539
593(税込)
6日以内出荷
03784465101751 00707030
650
579
637(税込)
当日出荷
03784474101751 00858035
1,000
819
901(税込)
翌日出荷
03784490101751 00959040
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03784429
2024-12-03
用途: 必殺隅切りとして使用
その他業種

細かい作業には使い勝手は大変良いが、水性半造膜塗料には適さなかったです。溶剤や標準的な外壁用水性塗料での利用は可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする