AC充電器

AC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。

プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)20(合計)仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787010ACA-PD90W
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする