AC充電器

AC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライ

最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787019ACA-PD91BK
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする