曜日別特売

ホルダー

ホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライ

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。

設置方法ドリンクホルダーに取付タイプアーム:角度調整ロングアーム耐荷重(kg)0.75適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチセット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787274CAR-HLD14BK
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする