曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライ

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787308CD-ADE3BK
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする